BS 18 L akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 602321500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602321500
EAN / GTIN 4007430327376
Číslo výrobce 602321500
L-číslo L01750 272

Popis

Popis:

  • Kompaktní vrtací šroubovák pro univerzální použití
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a depot bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.8 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1.5 - 6 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 50 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 25 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku