Provedení:
Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 L Set se 78dílnou pojízdnou dílnou; Plastový kufr; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Popis:
- Spolehlivá, výkonná příklepová vrtačka pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
- Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
- Mobilní dílna (78dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 5 vrtáků do zdiva (5/6/7/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13mm), dřevěný záhlubník (12,7mm), středicí kolík (5x100mm), řezací nůž se 2 náhradními čepelemi, svinovací metr (3m/10″), tužka (HB)
- Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- S praktickým háčkem na opasek a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
- Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a depot bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, plastový kufr, sada příslušenství.
Charakteristika:
- Hladina akustického tlaku: 89 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 100 dB(A)
- Nejistota měření K: 3 dB(A)
- Vrtání do kovu: 2,8 m/s²
- Nejistota měření K: 1,5 m/s²
- Vrtání do betonu: 21,5 m/s²
- Typ akumulátoru: Li-Power
- Napětí akumulátoru: 18 V
- Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
- Maximální točivý moment, měkký: 25 Nm
- Maximální točivý moment, tvrdý: 50 Nm
- Nastavitelný točivý moment: 1. 5 - 6 Nm
- Vrtací Ø do zdiva: 10 mm
- Vrtací Ø do oceli: 10 mm
- Vrtací Ø do měkkého dřeva: 20 mm
- Otáčky naprázdno: 450 / 1800 ot/min
- Maximální rychlost úderu: 27000 úderů/min
- Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
- Hmotnost bez akumulátoru: 1,7 kg
- Hrubá hmotnost: 5,879 kg
Přídavný akumulátor: 5,879 kg