SB 18 LT BL akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák

Artiklové číslo: 602316840
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602316840
EAN / GTIN 4007430297808
Číslo výrobce 602316840

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka s optimálním výkonem pro náročné aplikace
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při vrtání a šroubování
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro nejlepší pracovní výsledky
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • S praktickým hákem na řemen a depotem bitů, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a sklad bitů, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.9 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 38 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.7 - 8 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.2 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 75 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 34 Nm
  • Max. počet úderů: 31950 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 17.3 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku