SSE 18 LTX Kompaktní akumulátorová mečová pila

Artiklové číslo: 602266890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602266890
EAN / GTIN 4007430311818
Číslo výrobce 602266890
L-číslo L01750 1096

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost, mimořádně šikovná pila pro práci jednou i oběma rukama
  • vhodná zejména pro práci v těžko přístupných místech
  • Elektronika Vario (V) pro práci s tahy specifickými pro daný materiál
  • Pilový list lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
  • Rozšířený rozsah použití díky jedinečnému systému Quick- pro pístové a přímočaré pily
  • Nastavitelný hloubkový doraz bez použití nářadí pro optimální využití pilového kotouče a všestranné aplikace, jako jsou ponorné řezy
  • . např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení řezné plochy
  • Široké spektrum použití díky sladěnému sortimentu pilových kotoučů Metabo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3100 /min
  • Nejistota K: 1.7 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Zdvih pilového kotouče: 13 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 12.7 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku