W 18 L 9-125 Quick akumulátorová úhlová bruska

Artiklové číslo: 602249840
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602249840
EAN / GTIN 4061792206960
Číslo výrobce 602249840
L-číslo L01750 882

Popis

Popis:

  • Robustní akumulátorová úhlová bruska s výkonným motorem a štíhlým designem pro univerzální použití
  • Metabo Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí s rychloupínací maticí
  • Nastavitelná ochranná kapotáž bez použití nářadí; lze upevnit bez nutnosti otáčení
  • Elektronická bezpečnostní pojistka: pro vysokou ochranu uživatele
  • Elektronický měkký start pro startování bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.6 kg
  • Obvod rukojeti: 191 mm
  • Otáčky naprázdno: 8500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku