W 18 L 9-125 Akumulátorová úhlová bruska

Artiklové číslo: 602247510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602247510
EAN / GTIN 4061792207608
Číslo výrobce 602247510
L-číslo L01750 67

Popis

Popis:

  • Robustní akumulátorová úhlová bruska s výkonným motorem a štíhlým designem pro univerzální použití
  • Elektronická bezpečnostní pojistka: snižuje zpětný ráz při zaseknutí kotouče - pro vysokou ochranu uživatele
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronický pozvolný rozběh pro start bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, dvouotvorový klíč, 2 akumulátory Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.6 kg
  • Obvod rukojeti: 191 mm
  • Otáčky naprázdno: 8500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku