BS 18 Quick Set Mobilní dílenská sada

Artiklové číslo: 602217710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602217710
EAN / GTIN 4061792249516
Číslo výrobce 602217710
L-číslo L01750 1827

Popis

Provedení:

Akumulátorová vrtačka / šroubovák BS 18 Quick Set s pojízdnou dílnou se 74 díly; plastový kufr; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Popis:

  • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Mobilní dílna (74dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), dřevěný záhlubník (12,7 mm), středicí kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními břity, svinovací metr (3 m/10″), tužka (HB), poznámkový blok
  • Metabo Quick System: Rychlá výměna držáku nástrojů a vloženého nástroje pro flexibilní práci
  • Vřeteno s magnetickou šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla vrtačky
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez nářadí
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo, opaskový hák, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, plastový kufr, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Typ akumulátoru: Sada akumulátorů: Li-Power
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Maximální točivý moment, měkký: 24 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 48 Nm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,5 - 4,5 Nm
  • Vrtací Ø do oceli: 10 mm
  • Vrtací Ø do měkkého dřeva: 20 mm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 1600 ot./min
  • Kapacita vrtáku: 1 - 10 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: Hmotnost s akumulátorem: 0,93 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,93 kg 1,4 kg
  • Hrubá hmotnost: 5,444 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku