BS 18 Set mobilní dílenská sada

Artiklové číslo: 602207710
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602207710
EAN / GTIN 4061792249493
Číslo výrobce 602207710
L-číslo L01750 1617
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová vrtačka / šroubovák BS 18 Sada se 74dílnou pojízdnou dílnou; Plastový kufr; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Popis:

  • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Mobilní dílna (74dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13mm), záhlubník na dřevo (12,7mm), středicí kolík (5x100mm), řezací nůž se 2 náhradními čepelemi, svinovací metr (3m/10″), tužka (HB), poznámkový blok
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým háčkem na opasek, lze upevnit na pravou nebo levou stranu bez použití nářadí
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo, hák na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Typ baterie: Li-Power
  • Napětí baterie: 18 V
  • Kapacita baterie: 2 x 2 Ah
  • Maximální točivý moment, měkký: 24 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 0,5 - 4,5 Nm
  • Nastavitelný krouticí moment: 0,5 - 4,5 Nm
  • Bity Ø pro ocel: 10 mm
  • Bity Ø pro měkké dřevo: 20 mm
  • Otáčky bez zatížení: 0 - 450 / 0 - 1600 ot./min
  • Kapacita vrtáku: 1 - 10 mm
  • Hmotnost bez baterie: 0,92 kg
  • Hmotnost s baterií: 1,3 kg
  • Hmotnost brutto: 5,560 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku