BS 18 akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 602207560
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 602207560
    EAN / GTIN 4007430331472
    Číslo výrobce 602207560
    L-číslo L01750 226

    Popis

    Popis:

    • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
    • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
    • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
    • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145.

    Charakteristika:

    • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Typ akumulátoru: Li-Power
    • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
    • Vrták-Ø ocel: 10 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
    • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 4.5 Nm
    • Hmotnost s akumulátorem: 1.3 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 0.92 kg
    • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 48 Nm
    • Max. Krouticí moment měkký: 24 Nm
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku