SSW 18 LTX 400 BL Akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 602205500
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
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602205500
EAN / GTIN 4007430244277
Číslo výrobce 602205500
L-číslo L01750 769

Popis

Popis:

  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoký točivý moment v kombinaci s mimořádně praktickým designem
  • Práce s nízkou cívkou a velmi vysokým točivým momentem
  • Dvanáct nastavení otáček/točivého momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás, 2 akumulátory Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Max. Krouticí moment: 400 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2150 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 620 Nm
  • Max. počet úderů: 4250 /min
  • Max. velikost šroubu: M20
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 100 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 111 dB(A)
  • Rázové šrouby: 12 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku