RBE 9-60 sada Pásová bruska na trubky

Artiklové číslo: 602183510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásová bruska na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602183510
EAN / GTIN 4007430298898
Číslo výrobce 602183510
L-číslo L01750 34

Popis

Popis:

  • Kompaktní pásová bruska na trubky s vysokými otáčkami pásu pro produktivní zpracování nerezových trubek
  • Velký úhel ovinutí 190° pro bezešvý povrch
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolečkem: pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Beznástrojová výměna brusného pásu a nastavitelné vedení pásu
  • Elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost
  • Elektronický pozvolný rozběh pro rozběh bez otřesů
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Odpojené uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • 10 brusných pásů Zirkon (30x533mm; P80), 2 brusné pásy Pyramida (30x533mm; P280/A65), 2 brusné pásy Pyramida (30x533mm; P400/A45), 2 brusné pásy Pyramida (30x533mm; P600/A30), 2 brusné pásy Pyramida (30x533mm; P1200/A16), 3 pásy z netkané textilie (30x533mm; střední), kufr z ocelového plechu na přenášení

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 470 W
  • Volnoběžné otáčky řemene: 8 - 14 m/s
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.1 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Max. Průměr trubky: 60 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 900 W
  • Mlecí plocha: 1.8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Rozměry brusného pásu: 30 x 533 mm
  • Úhel ovinutí: 190 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku