SB 18 LT Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 LT

Artiklové číslo: 602103840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602103840
EAN / GTIN 4007430286932
Číslo výrobce 602103840
L-číslo L01750 916

Popis

Popis:

  • Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro nejlepší pracovní výsledky
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a sklad bitů, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 38 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.7 - 8 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 60 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 34 Nm
  • Max. počet úderů: 27200 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 17 m/s²
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku