{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák |
Katalogové číslo | 602102530 | |
EAN / GTIN | 4007430261519 | |
Číslo výrobce | 602102530 | |
L-číslo | L01750 835 | |
Výrobce | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |