HO 18 LTX 20-82 Akumulátorový hoblík

Artiklové číslo: 602082890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hoblík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602082890
EAN / GTIN 4007430325082
Číslo výrobce 602082890

Popis

Popis:

  • Lehký, praktický akumulátorový hoblík pro hoblování, Plynulé nastavení hloubky hoblování a hloubky záběru
  • Přírubově frézovaná hoblovací patka z tlakově litého hliníku s V-drážkou pro snadné srážení hran
  • Paralelní doraz pro přesné vedení hoblíku
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem rukojeti
  • Možnost odsávání díky připojení univerzálního vysavače
  • Úhlový adaptér pro vyhazování třísek pro řízené odstraňování hoblovacích třísek
  • Snadno vyprazdňovatelný textilní prachový sáček pro práci bez vysavače
  • Práškový sáček pro práci bez vysavače
  • Snadné vyprazdňování. textilní prachový sáček pro práci bez vysavače
  • Ráčna na patce hoblíku pro parkování stroje a ochranu obrobku
  • Snadná výměna nožů robustních karbidových oboustranných hoblovacích nožů
  • Měkký rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • 1 sada oboustranných hoblovacích nožů, plůtek na podélné dělení, nastavovací měřidlo, adaptér na vyhazování třísek, textilní sáček na prach, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.9 kg
  • Maximální hloubka vroubkování: 9 mm
  • Šířka hoblování: 82 mm
  • Hoblování měkkého dřeva: 1.6 m/s²
  • Nastavitelná hloubka hoblování: 0 - 2 mm
  • Délka hoblovací patky: 295 mm
  • Otáčky naprázdno: 16000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku