AS 36-18 H 30 PC-CC Akumulátorový vysavač

Artiklové číslo: 602075850
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 602075850
    EAN / GTIN 4061792230644
    Číslo výrobce 602075850
    L-číslo L01750 1684

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorový vysavač AS 36-18 H 30 PC-CC s ručním čištěním filtru a CordlessControl;

    Popis:

    • Kompaktní, všestranný akumulátorový vysavač v prachové třídě H s integrovaným čisticím filtrem
    • CordlessControl: vysavač se automaticky spustí/zastaví při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí Metabo nebo jiných značek připojeného k hadici
    • Mokrý/suchý vysavač s komerčním schválením
    • Maximální ochrana uživatele: certifikováno podle normy EU pro prach v prachové třídě H
    • PressClean: Ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí spínače na vysavači během pracovních přestávek
    • Ekorežim pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režim boost pro maximální výkon
    • Funkce automatického doběhu pro úplné vyprázdnění sací hadice
    • Zastavení sání při mokrém vysávání, při dosažení maximální úrovně naplnění
    • Výstražný signál při nedosažení minimálního objemového průtoku pro ochranu uživatele
    • Základní antistatická výbava zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
    • Rychlé spojení metaBOXů s nářadím a příslušenstvím na vysavači pro snadné přemístění
    • Dodávané příslušenství vysavače s rychlospojkou Quick- systémem pro rychlou výměnu během používání
    • Snadná přeprava díky držáku na hadici a depu na trubky a hubice
    • Prostor na baterie odolný proti prachu a stříkající vodě s uzamykatelnou klapkou
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system. com
    Rozsah dodávky:
    Antistatická sací hadice Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), vysílač CordlessControl s upevňovacím popruhem Ø 35 mm, 3 sací trubky (chromované), sací hubice (šířka 120 mm), podlahová hubice (šířka 360 mm), štěrbinová hubice, kartáčová hubice, připojovací objímka Quick Ø 28/35 mm, připojovací objímka Quick Ø 40/45 mm, rukojeťový mezikus Quick Premium, speciální filtrační vak pro třídu H, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Nejistota měření K: 2 dB(A)
    • Napětí baterie: 18 V
    • Max. vzduchový výkon: 3300 l/min
    • Vakuum: 140 hPa (mbar)
    • Povrch filtru: 5000 / 542 cm²
    • Objem nádoby: 30 l
    • Sací hadice Ø: 10,3 kg
    • Hrubá hmotnost: 13,020 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku