PowerMaxx SMA 12 BL Akumulátorová multibruska

Artiklové číslo: 602037840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vibrační bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 602037840
    EAN / GTIN 4061792201712
    Číslo výrobce 602037840

    Popis

    Popis:

    • Extrémně lehká, šikovná akumulátorová multibruska třídy 12 V, ideální pro efektivní broušení rohů a hran
    • Pohodlné vedení v blízkosti povrchu i nad hlavou díky nízké celkové výšce
    • Nízkovibrační provoz díky velmi tichému chodu
    • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
    • Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost při broušení i při nepřetržitém provozu
    • Vibrační kruh 2, 0 mm pro nejvyšší kvalitu povrchu s dobrým úběrem materiálu
    • Plynulá regulace otáček pro práci při otáčkách vhodných pro materiál
    • Snadno vyprázdnitelným textilním prachovým sáčkem pro práci bez vysávání
    • Regulace otáček pro práci při otáčkách vhodných pro materiál
    • Snadno vyprázdnitelným textilním prachovým sáčkem pro práci bez vysávání textilním prachovým sáčkem pro práci bez vysavače
    • S možností připojení k univerzálnímu vysavači pomocí připojovací objímky 630798000
    • Odnímatelný chránič chrání přilehlé plochy a zvyšuje životnost brusné desky
    • Pro broušení malých ploch lze nasadit obdélníkovou brusnou desku 635204000 (příslušenství)
    • S přípojným bodem pro bezpečnostní pásy nářadí pro práci ve velkých výškách
    • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

      Rozsah dodávky
    • Brusná deska 100x150 mm s upevněním na suchý zip, chránič 100x150 mm, 1 samolepicí brusný list P 120 na dřevo a kov ″profesionál″, textilní sáček na prach Compact, šestihranný klíč, metaBOX 215, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 12 V
    • Hmotnost s akumulátorem: 1.4 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1 kg
    • Otáčky naprázdno: 4000 - 10000 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Mlecí plocha: 2.3 m/s²
    • Mlecí deska: 100 x 150 mm
    • Oscilační obvod: 2 mm
    • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku