ASR 25 L SC univerzální vysavač

Artiklové číslo: 602024000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602024000
EAN / GTIN 4007430241054
Číslo výrobce 602024000

Popis

Popis:

  • Mokro-suchý vysavač s komerčním schválením
  • Ideální pro mobilní použití díky nízké hmotnosti a kompaktnímu provedení
  • Pro vysávání elektrického nářadí a úklid na stavbách, v dílnách apod.
  • Užitečná zásuvka pro elektrické nářadí k použití automatického vypínače vysavače
  • SelfClean: poloautomatické čištění filtru během přestávek v práci pro další použití
  • Ochrana uživatele: Certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti L
  • Automatické vypnutí při mokrém vysávání při dosažení maximální úrovně naplnění
  • Automatické vypnutí po skončení provozu pro úplné vyprázdnění sací hadice
  • Antistatické základní vybavení zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
  • Volitelný navíjecí kabel
  • Praktický sklad příslušenství a odkládací plocha
  • Systém pro skladování a přepravu: Spojení MetaLoc a vysavače s Metadepotem (příslušenství)
  • Dvě polyesterové filtrační kazety s velkou filtrační plochou pro trvale vysoký sací výkon

    Rozsah dodávky
  • Sací hadice (Ø 35 mm / 3,2 m), mezikus, 2 plastové sací trubky, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M), filtrační sáček z rouna, štěrbinová hubice, univerzální hubice.

Charakteristika:

  • Maximální příkon: 1400 W
  • Objem zásobníku: 25 l
  • Plocha filtru: 8600 cm²
  • Hmotnost: 11 kg
  • Délka kabelu: 8 m
  • Max. vzduchový výkon: 4380 l/min
  • Ø sací hadice: 35 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
  • Délka trubice: 3.2 m
  • Negativní tlak: 270 hPa (mbar)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku