Univerzální vysavač ASA 25 L PC

Artiklové číslo: 602014000
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 602014000
    EAN / GTIN 4007430246677
    Číslo výrobce 602014000
    L-číslo L01750 1050

    Popis

    Popis:

    • Vysavač na mokré/suché vysávání s komerčním schválením
    • Ideální pro mobilní použití díky nízké hmotnosti a kompaktnímu provedení
    • Pro vysávání na elektrickém nářadí a pro úklid na stavbách, v dílnách apod.
    • Zásuvka pro elektrické nářadí k použití automatického vypínače vysavače
    • PressClean: ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí vypínače na vysavači během pracovních přestávek
    • Ochrana uživatele: Certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti L
    • Automatické vypnutí při mokrém vysávání při dosažení maximální úrovně naplnění
    • S integrovanou funkcí foukání pro vyfukování, vysoušení a odvod odpadního vzduchu
    • Držák kabelu a hadice pro praktickou přepravu
    • Praktický sklad příslušenství a odkládací plocha

      Rozsah dodávky
    • Sací hadice (Ø 32 mm / 3, 5 m), mezikus, 2 sací trubky z hliníku, skládaný filtr z polyesteru, PE filtrační sáček, filtrační sáček z rouna, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm), sací hubice (šířka 120 mm), kartáčová hubice, držák kabelu/hadice.

    Charakteristika:

    • Maximální příkon: 1250 W
    • Objem zásobníku: 25 l
    • Plocha filtru: 3000 cm²
    • Hmotnost: 8.3 kg
    • Délka kabelu: 7.5 m
    • Max. vzduchový výkon: 3600 l/min
    • Ø sací hadice: 32 mm
    • Délka trubice: 3.5 m
    • Negativní tlak: 210 hPa (mbar)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku