Kompaktní rám pily na kov - SLS

Artiklové číslo: 601SLS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601SLS
EAN / GTIN 3662424028472
Číslo výrobce 601SLS
L-číslo L60130 9942

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Nárazuvzdorný kompozit z kovového odlitku z pryskyřice: lehký a kompaktní
  • Napětí pilového listu: 80 kg
  • 2 polohy pilového listu: 45° a 90°
  • Použití se standardními pilovými listy o průměru 300 mm
  • Dodává se s jedním namontovaným pilovým listem.

Charakteristika:

  • Š [mm]: 145
  • D [mm]: 385
  • [g]: 615

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku