UD očkový oboustranný klíč 27 x 32 mm

Artiklové číslo: 6019180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6019180
EAN / GTIN 4010886601914
Číslo výrobce 6019180
L-číslo L60160 645

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Hluboce kroucená, s tenkostěnnými kroužky
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Matný povrch bez odlesků
Důkladně kované a odborně dokončené:
Kroužek: Tenkostěnný, hluboce zalomený a nakloněný pod úhlem 5°, s UD profilem - pro šetrný přenos síly
Vysoká tuhost v ohybu - při přetížení se neláme ani netříští, čímž se minimalizuje riziko poranění
Přetížení je indikováno deformací
Pro extrémně nízko položené, resp. Vysoce kvalitní průmyslové provedení pro náročné nepřetržité použití.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hluboká klika, s tenkostěnnými kroužky
  • Celková šířka [mm]: 46 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 385 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 40,1 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 47,1 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 15,4 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 17,4 mm
  • Výška posunutí 1: 37,4 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 5°
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27x32
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 32
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku