TYROLIT válec s rounem 100x100x19,1mm A VELMI LEHKÁ ocel/nerez/neželezné kovy

Artiklové číslo: 60185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Válec na hrubé čištění rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 60185
    EAN / GTIN 8024406512709
    Číslo výrobce 60185
    L-číslo L50140 2409

    Popis

    Popis:

    Válečky z brusného rouna s otvorem poskytují konstantní výsledek v procesu dokončování. Materiál se vyznačuje vysokou ventilací, flexibilitou, výjimečnou snadností použití a nízkou hlučností. Aby nedošlo k ucpání válečků, lze je nejjednodušeji vyčistit stlačeným vzduchem nebo vodou. Materiál je k dispozici v různých verzích, aby pokryl jakoukoli aplikaci. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÝ lamelový kotouč
    • Velikost zrna: 60
    • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: VELMI DOBŘE
    • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 100 mm
    • Otvor: 19,1 mm
    • Nástroj pro: satinovací stroj

    Výhoda:

    • Extrémně flexibilní při použití
    • Výjimečná jednoduchost použití
    • Nízká hlučnost
    • Vysoká odolnost proti ucpání

    Použití:

    • Snadné odstraňování otřepů a čištění, broušení saténových povrchů na malých a velkých plochách, odstraňování oxidových vrstev a vad z předchozích fází obrábění, obnovení povrchové úpravy po ohýbání nebo svařování

    Doporučení:

    • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
    • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
    • VELMI JEMNÁ pro dokončování široké škály obrobků

    Speciální funkce:
    • Snadno se čistí
    • Vysoká flexibilita
    • Nízká hlučnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku