Oboustranný očkový klíč UD profil 22 x 24 mm

Artiklové číslo: 6018100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6018100
    EAN / GTIN 4010886601815
    Číslo výrobce 6018100
    L-číslo L60160 1570

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
    Hluboce kroucená, s tenkostěnnými kroužky
    Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Matný povrch bez odlesků
    Důkladně kované a odborně dokončené:
    Kroužek: Tenkostěnný, hluboce zalomený a nakloněný pod úhlem 5°, s UD profilem - pro šetrný přenos síly
    Vysoká tuhost v ohybu - při přetížení se neláme ani netříští, čímž se minimalizuje riziko poranění
    Přetížení je indikováno deformací
    Pro extrémně nízko položené, resp. Vysoce kvalitní průmyslové provedení pro náročné nepřetržité použití.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Hluboká klika, s tenkostěnnými kroužky
    • Celková šířka [mm]: 35 mm
    • Celková výška [mm]: 38 mm
    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 32,8 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 35,7 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 14,3 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 14,4 mm
    • Výška posunutí 1: 33 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Kroužková klika: 5°
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Šířka napříč plochami [mm]: 22x24
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
    • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 24
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku