CS 24-355 S Pila pro řezání kovů

Artiklové číslo: 601787000
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601787000
Kopírovat
EAN / GTIN 4061792211841
Kopírovat
Číslo výrobce 601787000
Kopírovat
L-číslo L01750 80
Kopírovat
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonná bruska na kovy pro výkonné a rychlé řezání profilů, trubek a tyčí z oceli, neželezných kovů, železa a litinových profilů
  • Rychlé upínací zařízení s plynulým nastavením úhlu pro úhlové řezy od -15° do 45°
  • Velká rukojeť napříč osou řezu pro optimální přenos síly při řezání
  • Nastavitelný omezovač hloubky řezu pro optimální využití řezného kotouče
  • Elektronický plynulý rozběh pro start bez otřesů a snížení rozběhového proudu
  • Snadná a rychlá výměna kotouče díky aretaci vřetena
  • Maximální ochrana uživatele: Snadná přeprava díky integrovanému držadlu pro přenášení a přepravnímu zámku

    Rozsah dodávky
  • Půlkulatý klíč, opěrná příruba, upínací matice, řezný kotouč 355 mm.

Charakteristika:

  • Rozměry základní desky: 456 x 256 mm
  • Pro brusné kotouče (Ø x otvor): 355 x 25.4 mm
  • Hmotnost: 16.8 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 3700 /min
  • Max. Kapacita řezání L-profilu: 150 x 150 mm
  • Max. Řezná kapacita čtvercové trubky: 120 x 120 mm
  • Max. řezný výkon Řezná kapacita obdélníkové trubky: 100 x 208 mm
  • Max. Řezný výkon kruhové trubky: 132 mm
  • Jmenovitý příkon: 2400 W
  • Přepravní výška: 394 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku