KFM 15-10 F Hranová frézka

Artiklové číslo: 601752500
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
Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601752500
EAN / GTIN 4007430298379
Číslo výrobce 601752500
L-číslo L01750 597

Popis

Popis:

  • Fréza na kovové hrany pro výšku úkosu do 10 mm pro přípravu svarových švů
  • Jednodotykový ovladač: Patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm; detenční body pro krátké časy nastavení, proti nechtěnému nastavení hloubky frézování během práce
  • Přesné nastavení úhlu zkosení přímo pomocí vodicích desek
  • Univerzální frézovací hlava se třemi karbidovými destičkami pro všechny úhly zkosení od 0- 90°
  • Kontrolovaná práce díky velkoplošným vodicím deskám
  • Zastavovací váleček pro vedení na trubkách pro jednoduchou přípravu svarového spoje
  • Beznástrojově nastavitelná loukoťová rukojeť pro bezpečné a rovnoměrné vedení
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolečkem: pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Ochrana uživatele bočními deskami pro odvod třísek

    Rozsah dodávky
  • 3 karbidové destičky Universal, dorazový váleček, šroubovák na šrouby Torx 15, šroubovák SW 4 s T-rukojetí, klíč SW 10, lučíková rukojeť, kufr z ocelového plechu.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 810 W
  • Odstupňování Nastavení hloubky frézování: 0.1 mm
  • Typ okrajů: Fase
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4.9 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 7800 - 12200 /min
  • Max. Šířka zkosení 45: 14 mm
  • Max. Výška zkosení 45: 10 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1500 W
  • Zaoblení nejmenší vnějšíØ: 75 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Vibrace: 2.5 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku