Příklepová vrtačka SBE 800-2

Artiklové číslo: 601744510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601744510
EAN / GTIN 4061792248250
Číslo výrobce 601744510

Popis

Provedení:

Příklepová vrtačka SBE 800-2 Plastový kufr na přenášení

Popis:

  • Univerzální dvourychlostní příklepová vrtačka s proměnlivými otáčkami pro vrtání do téměř všech materiálů
  • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vkládaného nástroje pro bezpečnou práci
  • Pravé/levé otáčení
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez vrtacího sklíčidla
Rozsah dodávky:
zubové sklíčidlo, vrtací klíč, přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 105 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 116 dB(A)
  • Přesnost měření K: 5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2,9 m/s²
  • Přesnost měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání do betonu: 23. 7 m/s²
  • Jmenovitý příkon: 800 W
  • Vrtání-Ø zdiva: 20 mm
  • Vrtání-Ø betonu: 18 mm
  • Vrtání-Ø oceli: 13 / 8 mm
  • Vrtání-Ø měkkého dřeva: 40 / 25 mm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1200 / 0 - 3200 ot/min
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 850 / 2200 ot./min
  • Převody: 2
  • Kapacita sklíčidla: 1,5 - 13 mm
  • Průměr límce: 43 mm
  • Vrtací vřeteno se šestihranným vybráním: 6,35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Typ upínání sklíčidla: Hmotnost (bez napájecího kabelu):
  • Sklíčidlo s převodovkou: 2,3 kg
  • Délka kabelu: 4,1 m
  • Hrubá hmotnost: 4,683 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku