WB 18 LTX BL 15-125 Quick aku úhlová bruska

Artiklové číslo: 601730850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601730850
EAN / GTIN 4061792229068
Číslo výrobce 601730850
L-číslo L01750 343

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska nové generace: nejvýkonnější ve své třídě, stejně výkonná jako síťová jednotka o výkonu 1500 W
  • Bezobslužný bezkartáčový motor s maximální účinností a maximální ovladatelností
  • Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Kotouč se po vypnutí zastaví do 1,5 sekundy
  • Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Baterie lze otáčet v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), prachový ochranný filtr, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Obvod rukojeti: 159 mm
  • Otáčky naprázdno: 10000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 7.1 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 1.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku