TPF 18 LTX 2200 Ponorné bateriové čerpadlo

Artiklové číslo: 601729850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601729850
EAN / GTIN 4061792229532
Číslo výrobce 601729850
L-číslo L01750 501

Popis

Popis:

  • Flexibilní bateriové čerpadlo se 2 funkcemi: lze vždy a všude použít jako ponorné nebo sudové čerpadlo
  • Pro ekologické zavlažování zahrady dešťovou vodou nebo pro odčerpávání čisté vody z nádob, nádrží a zatopených sklepů
  • Rychlá přestavba ze sudového čerpadla na ponorné čerpadlo na čistou vodu sejmutím základny čerpadla bez použití nářadí
  • Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 1-2 mm
  • Vnější bateriový box pro ochranu baterie před vlhkostí, snadné upevnění na stěnu nebo nádobu
  • Snadné ovládání a kontrola čerpadla díky přehlednému ovládacímu panelu na bateriovém boxu
  • Funkce časovače se třemi dobami chodu od spuštění, ideální při použití zahradních postřikovačů
  • Pružné dávkování tlaku a množství vody díky třem úrovním výkonu a regulačnímu ventilu
  • Vhodné pro širokou škálu nádob díky štíhlému provedení (Ø 142 mm) a dlouhému kabelu k bateriovému boxu
  • Ochrana čerpadla Metabo: Automatická ochrana proti chodu nasucho s LED indikátorem chrání čerpadlo a zajišťuje vysokou bezpečnost uživatele
  • Dlouhá životnost díky dvojitému těsnicímu systému a ochraně motoru proti přetížení
  • Omývatelný filtr chrání čerpadlo před nečistotami
  • Robustní kryt z nárazuvzdorného plastu s integrovaným navíjením kabelu a držadlem pro přenášení
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Multiadaptér, 1/2″ hadice (1,5 m) s rychlospojkami, regulační/uzavírací ventil, kohoutová přípojka, vedení hadice, upevňovací hák, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 142 x 142 x 226 mm
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power / LiHD
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnější závit
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.1 kg
  • Délka kabelu Skříňka baterie: 3 m
  • Max. Tlak: 2.2 bar
  • Max. Hloubka ponoření: 2 m
  • Max. Výška dodávky: 22 m
  • Max. Průtok: 2200 l/h
  • Třída krytí IP: IP X8
  • Stupeň krytí IP Skříňka na baterie: IP X4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku