HS 18 LTX 45 Akumulátorové nůžky na živý plot

Artiklové číslo: 601717850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601717850
EAN / GTIN 4061792204089
Číslo výrobce 601717850
L-číslo L01750 155

Popis

Popis:

  • Extrémně lehké a tiché akumulátorové nůžky na živý plot pro stříhání živých plotů a keřů bez námahy
  • Čisté řezy díky laserem broušeným, diamantem broušeným nožům
  • Vysoký řezný výkon díky speciálnímu kapkovitému tvaru zubů nožů: Díky dlouhému tlačítku spínače a spínači uvnitř rukojeti přídě
  • Vysoká ochrana uživatele díky přídavnému bezpečnostnímu spínači a rychlému zastavení nože (za 0,08 sekundy)
  • Příjemná práce díky dokonalému vyvážení, nízkovibračnímu provozu a měkké rukojeti
  • Kryt závěsu chrání uživatele a převodovku před zpětnými rázy při práci v blízkosti stěn a podlah
  • Prostorově úsporné uložení na stěně díky praktickému závěsnému oku v ochranném chvojí nože
  • Šetrné k životnímu prostředí a tiché díky akumulátorovému provozu, lze je proto používat i v místech citlivých na hluk
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Chránič nožů, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Doba volnoběhu: 2.1 m/s²
  • Max. Tloušťka řezu: 19 mm
  • Délka čepele: 45 cm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 78 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 87 dB(A)
  • Délka řezu: 43 cm
  • Počet řezů při volnoběžných otáčkách: 2600 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku