RM 36-18 LTX BL 36 Akumulátorová sekačka na trávu

Artiklové číslo: 601716850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601716850
EAN / GTIN 4061792204133
Číslo výrobce 601716850
L-číslo L01750 111

Popis

Popis:

  • Kompaktní, ovladatelná akumulátorová sekačka pro sečení a mulčování trávníků do 350 m²
  • Sekanou trávu lze sbírat do flexibilního sběrného vaku nebo ji ihned mulčovat, aby zůstala na trávníku
  • Silný bezkartáčový motor pro vysoký výkon sečení a dlouhou dobu provozu na jedno nabití akumulátoru
  • Centrální, snadno ovladatelné nastavení výšky sečení v 5 krocích
  • Sekání trávy do blízka, čistý střih díky vysoce kvalitnímu srpovitému noži a integrovaným hřebenům na trávu
  • Ergonomická práce díky výškově nastavitelné tlačné rukojeti s pogumovanou úchopovou plochou
  • Snadné manévrování díky lehkému plastovému ústrojí
  • Snadná přeprava a prostorově úsporné skladování díky držadlům pro přenášení a dvojitému skládacímu držadlu s rychloupínáním
  • Záchytný vak s okénkem pro kontrolu stavu naplnění
  • Šetrný k životnímu prostředí a tichý provoz díky akumulátorovému provozu, proto lze používat i v místech citlivých na hluk
  • 100% kompatibilita s 18voltovou třídou: výkonný 36V provoz se dvěma 18V akumulátory Metabo
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Sběrný vak, srpový nůž, mulčovací klín, bezpečnostní klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Objem záchytného vaku: 45 l
  • Hmotnost s akumulátorem: 13.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 12.6 kg
  • Doba volnoběhu: 0.55 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 4000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 1.86 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Šířka řezu: 36 cm
  • Výška řezu: 20 - 70 mm
  • Kroky výšky řezu: 5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku