RM 36-18 LTX BL 36 Akumulátorová sekačka na trávu

Artiklové číslo: 601716650
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
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601716650
EAN / GTIN 4061792218208
Číslo výrobce 601716650
L-číslo L01750 52

Popis

Popis:

  • Kompaktní, ovladatelná akumulátorová sekačka pro sečení a mulčování trávníků do 350 m²
  • Sekanou trávu lze sbírat do flexibilního sběrného vaku nebo ji ihned mulčovat a nechat na trávníku
  • Silný bezkartáčový motor pro vysoký výkon sečení a dlouhou dobu provozu na jedno nabití akumulátoru
  • Centrální, snadno ovladatelné nastavení výšky sečení v 5 krocích
  • Sekání trávy do blízka, čistý střih díky vysoce kvalitnímu srpovitému noži a integrovaným hřebenům na trávu
  • Ergonomická práce díky výškově nastavitelné tlačné rukojeti s pogumovanou úchopovou plochou
  • Snadné manévrování díky lehkému plastovému ústrojí
  • Snadná přeprava a prostorově úsporné skladování díky držadlům pro přenášení a dvojitému skládacímu držadlu s rychloupínáním
  • Záchytný vak s okénkem pro kontrolu stavu naplnění
  • Šetrný k životnímu prostředí a tichý provoz díky akumulátorovému provozu, proto lze používat i v místech citlivých na hluk
  • 100% kompatibilita s 18voltovou třídou: výkonný 36V provoz se dvěma 18V akumulátory Metabo
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Sběrný vak, srpový nůž, mulčovací klín, bezpečnostní klíč, 2 akumulátory Li-Power (18 V/5,2 Ah), 2 nabíječky ASC 55 ″AIR COOLED″.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Objem záchytného vaku: 45 l
  • Hmotnost s akumulátorem: 14 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 12.6 kg
  • Doba volnoběhu: 0.55 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 4000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 1.86 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Šířka řezu: 36 cm
  • Výška řezu: 20 - 70 mm
  • Kroky výšky řezu: 5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku