Akumulátorové vrtací kladivo KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA

Artiklové číslo: 601714930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601714930
EAN / GTIN 4061792218598
Číslo výrobce 601714930

Popis

Popis:

  • Extrémně lehké a praktické akumulátorové kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání
  • Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezkartáčové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
  • Bezprašné vrtání s kompaktním odsáváním prachu ISA 24
  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Metabo VibraTech (MVT): zdravotně nezávadná práce s nízkou únavou i při nepřetržitém používání
  • Metabo Quick: vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotně nezávadná práce s nízkou únavou i při nepřetržitém používání
  • Metabo Quick: vrtání s příklepem, vrtání a sekání: rychlá výměna sklíčidla bez použití nářadí pro práci s vrtáky SDS-plus a válcovými vrtáky
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
  • Dvojnásobná bezpečnost při zablokování vrtáku: Žádný zpětný ráz díky mechanickému odpojení a navíc bleskurychlé vypnutí řízené senzorem
  • LED pracovní světlo pro optimální přehled o vrtaném místě
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Integrované odsávání prachu ISA 24, náhradní odsávací hlava, sklíčidlo kladiva pro nářadí se zasouvacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nářadí s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 24 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 4.1 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 13.4 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1280 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.2 J
  • Max. počet úderů: 4750 /min
  • Dláta: 9.1 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Držák nástroje: SDS-plus

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku