Akumulátorové vrtací kladivo KH 18 LTX BL 24 Q

Artiklové číslo: 601714840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601714840
    EAN / GTIN 4061792218550
    Číslo výrobce 601714840

    Popis

    Popis:

    • Extrémně lehké a praktické akumulátorové kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání
    • Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezkartáčové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
    • Bezprašné vrtání s kompaktním odsáváním prachu ISA 24 (příslušenství)
    • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
    • Metabo VibraTech (MVT): zdravotně nezávadná práce s nízkou únavou i při nepřetržitém používání
    • Metabo Quick: rychlá výměna sklíčidla bez použití nářadí pro práci s vrtáky SDS-plus a válcovými vrtáky
    • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
    • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
    • Dvojnásobná bezpečnost při zablokování vrtáku: Žádný zpětný ráz díky mechanickému odpojení a navíc bleskurychlé vypnutí řízené senzorem
    • LED pracovní světlo pro optimální přehled o vrtaném místě
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Sklíčidlo kladiva pro nářadí s upínacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nářadí s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 24 mm
    • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
    • Vrták-Ø ocel: 13 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
    • Hmotnost bez akumulátoru: 3 kg
    • Vrtání příklepem do betonu: 13.4 m/s²
    • Otáčky naprázdno: 0 - 1280 /min
    • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.2 J
    • Max. počet úderů: 4750 /min
    • Dláta: 9.1 m/s²
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
    • Držák nástroje: SDS-plus

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku