KH 18 LTX BL 24 Akumulátorové vrtací kladivo

Artiklové číslo: 601713840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601713840
EAN / GTIN 4061792218505
Číslo výrobce 601713840

Popis

Popis:

  • Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezkartáčovým motorem pro vrtání bez únavy v jakékoli pracovní poloze
  • Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezkartáčové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
  • Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus
  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotně nezávadná práce s nízkou únavou i při nepřetržitém provozu
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s plným hřídelem pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
  • Bezpečnostní aretační spojka: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtačky pro bezpečnou práci
  • LED pracovní světlo pro optimální výhled na vrtané místo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 24 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.7 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 13.6 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1280 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.2 J
  • Max. počet úderů: 4750 /min
  • Dláta: 9.2 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Držák nástroje: SDS-plus

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku