KHE 2245 kombinované kladivo

Artiklové číslo: 601708500
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
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601708500
EAN / GTIN 4061792213159
Číslo výrobce 601708500

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Příklepové vrtání, vrtání a sekání
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické vypnutí pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Zablokovatelný spínač pro pohodlnou práci při nepřetržitém používání

    Rozsah dodávky
  • Přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtáku, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 22 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 68 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1050 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.7 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 12.8 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1500 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.2 J
  • Max. počet úderů: 4800 /min
  • Dláta: 11.1 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 750 W
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku