SSEP 18 LT BL Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 601617840
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601617840
EAN / GTIN 4061792254497
Číslo výrobce 601617840

Popis

Provedení:

Akumulátorová šavlová pila SSEP 18 LT BL metaBOX 165 L

Popis:

  • Výkonná akumulátorová pila s úhlovou rukojetí Softgrip pro vysoký komfort práce
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Elektronika Vario (V) pro práci se správným zdvihem pro daný materiál
  • . Např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení řezné plochy
  • Volné ruce při pracovních přestávkách díky praktickému lešenářskému háku
  • Široká škála použití díky koordinovanému programu pilových listů Metabo
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Pilový kotouč na dřevo a kov, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Přeřezávání dřevotřískových desek: 14,52 m/s²
  • Přesnost měření K: 1,5 m/s²
  • Přeřezávání dřevěného trámu: 14,33 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Otáčky naprázdno: 0 - 3000 ot/min
  • Zdvih pilového listu: Hmotnost bez akumulátoru: 32 mm
  • Hmotnost pilového listu bez akumulátoru: 3 kg
  • Váha akumulátoru: 5,490 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku