Akumulátorová přímočará pila SSEP 18 LT

Artiklové číslo: 601616840
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601616840
EAN / GTIN 4061792254473
Číslo výrobce 601616840

Popis

Provedení:

Akumulátorová šavlová pila SSEP 18 LT metaBOX 165 L

Popis:

  • Univerzální akumulátorová přímočará pila s úhlovou měkkou rukojetí pro vysoký komfort práce
  • Vario (V)-. např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení řezné plochy
  • Široká škála použití díky koordinovanému programu Metabo
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Pila na dřevo a kov, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Přeřezávání dřevotřískových desek: 7,46 m/s²
  • Přesnost měření K: 1,5 m/s²
  • Přeřezávání dřevěného trámu: 8,22 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Otáčky naprázdno: 0 - 3000 ot/min
  • Zdvih pilového listu: 32 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,9 kg
  • Váha pily: 5,435 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku