FSB 36-18 LTX BL 40 Akumulátorový křovinořez

Artiklové číslo: 601611850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601611850
EAN / GTIN 4061792176676
Číslo výrobce 601611850
L-číslo L01750 70

Popis

Popis:

  • Tichý křovinořez poháněný akumulátorem s nastavitelnou obouruční rukojetí pro pohodlnou práci na větších plochách
  • Všestranné použití s dvojitou závitovou cívkou pro sekání trávy nebo nože pro podrost
  • Jednoduché přenastavení závitu krátkým poklepáním na hlavu cívky během práce
  • Metabo Quick thread change: Rychlé a bez použití nářadí, bez nutnosti vyjmutí nebo otevření cívky
  • Silný bezkartáčový motor pro vysoký sekací výkon a dlouhou dobu provozu na jedno nabití baterie
  • Rychlé zahájení práce díky rychlému, flexibilní práci díky plynulé regulaci otáček
  • Robustní používání díky kovovému krytu motoru a přídavnému ochrannému držáku na akumulátorech
  • Bezpečná práce díky pogumovaným úchopovým plochám a přídavnému bezpečnostnímu spínači
  • Zdravotně nezávadné držení těla a vyvážená pracovní hmotnost díky individuálně nastavitelnému ramennímu popruhu
  • Šetrný k životnímu prostředí a tichý provoz díky akumulátoru, lze jej proto používat i v místech citlivých na hluk
  • 100% kompatibilita s 18voltovou třídou: Výkonný 36voltový provoz se dvěma 18voltovými akumulátory Metabo
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Dvourukojeť, zadní nosný popruh, ochranný kryt, dvojitá závitová cívka (závit Ø 2 mm, 4 m), 3křídlý houževnatý nůž, adaptér pro nůž, kombinovaný klíč, zajišťovací kolík, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Průměr závitu: 2 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.9 kg
  • Rukojeť: Dvouruční rukojeť
  • Doba volnoběhu: 1.1 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 6000 /min
  • Nejistota K: 1.1 dB(A)
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)
  • Průměr sečení: 40 cm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku