Popis:
Konstrukce podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Hluboce kroucená, s tenkostěnnými kroužky
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Matný povrch bez odlesků
Důkladně kované a odborně dokončené:
Kroužek: Tenkostěnný, hluboce zalomený a nakloněný pod úhlem 5°, s UD profilem - pro šetrný přenos síly
Vysoká tuhost v ohybu - při přetížení se neláme ani netříští, čímž se minimalizuje riziko poranění
Přetížení je indikováno deformací
Pro extrémně nízko položené, resp. Vysoce kvalitní průmyslové provedení pro náročné nepřetržité použití.
Charakteristika:
- Konstrukce: Hluboká klika, s tenkostěnnými kroužky
- Celková šířka [mm]: 18 mm
- Celková výška [mm]: 27 mm
- Celková délka [mm]: 205 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 15,9 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 19 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 8,5 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 9,6 mm
- Výška posunutí 1: 23,6 mm
- Materiál: 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Kroužková klika: 5°
- Profil kroužku: UNIT-DRIVE
- Šířka napříč plochami [mm]: 10x12
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 12
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez