LB 18 LTX BL Akumulátorový fukar

Artiklové číslo: 601607850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Foukač listí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601607850
EAN / GTIN 4061792176492
Číslo výrobce 601607850
L-číslo L01750 113

Popis

Popis:

  • Výkonný, tichý foukač poháněný akumulátorem pro rychlé odstraňování listí a nečistot z náměstí a cest
  • Silný bezkartáčový motor pro vysoký výkon a dlouhou dobu provozu na jedno nabití akumulátoru
  • Přesné dávkování foukací síly díky plynulé regulaci otáček vzduchu
  • Konstantní foukací síla v nepřetržitém provozu díky plynulé aretaci plynového spínače
  • Tenká, dobře vyvážená lehká konstrukce s pogumovanou plochou rukojeti pro nízkou únavu, s polstrovaným ramenním popruhem pro zdravou pracovní polohu
  • Robustní, snadno odnímatelná foukací trubice s kovovým ochranným kroužkem
  • Prostorově úsporné uložení na stěně díky praktickému závěsnému oku
  • Šetrný k životnímu prostředí a tichý díky provozu na baterie, lze jej proto používat i v místech citlivých na hluk
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • foukací trubice, ramenní popruh, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.1 kg
  • Doba volnoběhu: 2.5 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 20300 /min
  • Rychlost proudění vzduchu: 150 km/h
  • Objem vzduchu: 650 m³/h
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 68 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 89 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku