DW 10-125 Rychlá pneumatická úhlová bruska

Artiklové číslo: 601591000
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
    Druh produktu Přímá bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601591000
    EAN / GTIN 4007430335371
    Číslo výrobce 601591000
    L-číslo L01750 970

    Popis

    Popis:

    • Zvláště výkonný pro náročné použití
    • Pro broušení rovných a zakřivených ploch nejrůznějších materiálů
    • Ergonomický, chladně izolující a lehký kryt z nárazuvzdorného plastu
    • Dodatečná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) pro tlumení vibrací na ochranu zdraví
    • Metabo Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pomocí rychloupínací matice
    • Nastavitelná ochranná kapotáž bez použití nářadí; lze zafixovat v 8 polohách, aby se zabránilo protáčení
    • Uživatelsky přívětivý odvod vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
    • Tlumený výstup vzduchu pro práci se sníženou hlučností
    • Bezpečnostní páčka zabraňuje nechtěnému zapnutí stroje
    • Pro použití s hrubovacími a řezacími kotouči a řeznými kotouči Ø 125 mm
    • Kompletní nabídka brusných a řezných kotoučů v sortimentu Metabo

      Rozsah dodávky
    • Euro ostnaté vsuvky 3/8″, ARO/Orion nástrčná vsuvka 3/8″, nástrčná vsuvka ISO 3/8″, šestihranný klíč, antivibrační rukojeť, ochranný kryt kotouče, láhev na olej.

    Charakteristika:

    • Pracovní tlak: 6.2 bar
    • Hmotnost: 2 kg
    • Otáčky naprázdno: 12000 /min
    • Potřeba vzduchu: 500 l/min
    • Ø kotouče: 125 mm
    • Závit vřetena: M 14

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku