DSSW 500-1/2″ C Pneumatický rázový utahovák

Artiklové číslo: 601590000
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
    Druh produktu Šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601590000
    EAN / GTIN 4007430335388
    Číslo výrobce 601590000
    L-číslo L01750 633

    Popis

    Popis:

    • Univerzálně použitelná pro šroubování čepů kol u automobilů, pro montážní práce a opravy
    • ruční a lehká pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
    • Ergonomické kompozitové pouzdro: pro pohodlnou práci
    • Ergonomické přepínání vpravo/vlevo s pohodlným ovládáním jednou rukou
    • Uživatelsky přívětivé vedení odsávaného vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
    • Utahovací moment nastavitelný ve 4 stupních pro různé případy šroubování
    • Dlouhodobý dvojitý úderný mechanismus kladiva

      Rozsah dodávky
    • Euro ostnatá vsuvka 1/4″, ARO/Orion zástrčná vsuvka 1/4″, ISO zástrčná vsuvka 1/4″, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, láhev na olej.

    Charakteristika:

    • Pracovní tlak: 6.2 bar
    • Hmotnost: 1.2 kg
    • Potřeba vzduchu: 7 l/s
    • Max. Krouticí moment: 540 Nm
    • Max. Uvolňovací moment: 860 Nm
    • Čtvercový přívod: 1/2″

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku