Mega 580-200 D Kompresor

Artiklové číslo: 601588000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Kompresor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601588000
    EAN / GTIN 4007430253866
    Číslo výrobce 601588000
    L-číslo L01750 1576

    Popis

    Popis:

    • Výkonný, robustní kompresor s klínovým řemenem pro náročné použití
    • Řemenový pohon pro nízké otáčky a obzvláště klidný chod
    • Dvoustupňová komprese pro obzvláště vysoký výkon a dlouhou životnost
    • Pro třífázový proud
    • Nastavitelný, pro dané použití specifický pracovní tlak přes filtrační redukční ventil s manometrem
    • Dobrý studený start přes tlakový spínač s pojistným ventilem
    • Dodatečný manometr pro zobrazení tlaku v kotli
    • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
    • Olejem mazaný 2válcový pístový kompresor pro vysokou dodávku vzduchu
    • Pogumovaná robustní kola a tažné madlo pro mobilní použití
    • 10letá záruka na prorezavění kotle

      Rozsah dodávky
    • 3 univerzální spojky.

    Charakteristika:

    • Rozměry: 1430 x 550 x 1010 mm
    • Sací výkon: 510 l/min
    • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 360 l/min
    • Plnicí kapacita: 395 l/min
    • Hmotnost: 136 kg
    • Délka kabelu: 1.5 m
    • Velikost kotle: 200 l
    • Max. Rychlost: 1400 /min
    • Max. Tlak: 11 bar
    • Jmenovitý příkon: 3 kW
    • Síťové napětí: 380 - 415 V
    • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
    • Hladina akustického tlaku (LpA): 87 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku