LPZ 4 Sada pneumatického nářadí

Artiklové číslo: 601585000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601585000
EAN / GTIN 4007430246332
Číslo výrobce 601585000
L-číslo L01750 100
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Sada se skládá z ofukovací pistole, manometru na huštění pneumatik, stříkací pistole na barvu s průtokovým kalíškem a spirálové hadice PA
  • Fukovací pistole s lehkým, robustním krytem z tlakově litého hliníku
  • Stříkací pistole na barvu se stlačeným vzduchem s 0, 6 l průtokovým kelímkem a plynule nastavitelným kulatým a širokým paprskem
  • Měřič tlaku pneumatik pro testování a huštění pneumatik
  • Špirálová hadice (4,9 m) s rychlospojkou a vsuvkou

    Rozsah dodávky
  • Foukací pistole, měřič tlaku pneumatik, stříkací pistole na barvu, PA spirálová hadice (4,9 m), EURO vsuvka 1/4″.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku