• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

BP 210 Pistole na stlačený vzduch

Artiklové číslo: 601580000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601580000
EAN / GTIN 4007430246233
Číslo výrobce 601580000
L-číslo L01750 58
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Lehké, robustní pouzdro z tlakově litého hliníku

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnatá vsuvka 1/4″, prodloužení 210 mm.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 2 - 6 bar
  • Hmotnost: 0.14 kg
  • Potřeba vzduchu: 100 - 200 l/min
  • Popis produktu: Lehké, robustní pouzdro z hliníkového tlakového odlitku

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku