DKP 310 Pistole na stlačený vzduch na kartuše

Artiklové číslo: 601573000
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
    Druh produktu Pistole na kartuše

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601573000
    EAN / GTIN 4007430246059
    Číslo výrobce 601573000
    L-číslo L01750 856

    Popis

    Popis:

    • Automatický: nepřetržitý tok materiálu, dokud je aktivována ochrana spouště; dokonale měřitelný
    • Žádné stékání materiálu pro čistou a efektivní práci
    • Pro použití s komerčně dostupnými kartušemi (310 ml)

      Rozsah dodávky
    • Euro ostnitá vsuvka 1/4″, ARO/Orion ostnitá vsuvka 1/4″, ISO ostnitá vsuvka 1/4″.

    Charakteristika:

    • Pracovní tlak: 6 bar
    • Hmotnost: 0.46 kg
    • Potřeba vzduchu: 65 l/min

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku