SPP 1000 Stříkací pistole na stlačený vzduch

Artiklové číslo: 601570000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj na stříkání barvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601570000
EAN / GTIN 4007430246011
Číslo výrobce 601570000
L-číslo L01750 335

Popis

Popis:

  • Stříkací pistole pro širokou škálu aplikací: Rozsah dodávky
  • Stříkací pistole s velkým plnicím otvorem, snadno plnitelná a snadno čistitelná

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnaté šroubení 1/4″, ARO/Orion ostnaté šroubení 1/4″, ISO ostnaté šroubení 1/4″, kovová přísavka 1 l.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6 bar
  • Hmotnost: 0.62 kg
  • Potřeba vzduchu: 200 l/min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku