DSN 50 sešívačka / hřebíkovačka na stlačený vzduch

Artiklové číslo: 601568500
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
Druh produktu Nastřelovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601568500
EAN / GTIN 4007430245991
Číslo výrobce 601568500
L-číslo L01750 362

Popis

Popis:

  • Pro práci s hřebíky
  • Pro vnitřní armatury, např. Pro upevňování obložení stěn a stropů nebo připevňování lišt
  • Přiléhavá a lehká rukojeť pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
  • Nastavení hloubky pohonu pomocí nastavovacího kolečka pro čisté pracovní výsledky
  • Kontaktní pojistka zabraňuje neúmyslnému spuštění a chrání tak uživatele
  • Beznástrojové otevírání předního panelu pro rychlé a snadné odstraňování závad
  • Ergonomické kompozitní pouzdro: Pro pohodlnou práci: izoluje od chladu, neklouže a má nízké vibrace
  • Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou práci s nízkou únavou
  • Otočný výfukový kanál šetrný k uživateli: žádné víření prachu v pracovním prostoru

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnatá vsuvka 1/4″, ARO/Orion ostnatá vsuvka 1/4″, ISO ostnatá vsuvka 1/4″, olejová lahvička, ochranné brýle, plastový kufřík.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 5 - 8 bar
  • Hmotnost: 0.92 kg
  • Potřeba vzduchu na jeden úder: 0.66 l
  • Délka hřebíku: 15 - 50 mm
  • Typ hřebíku: SKN

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku