DKG 80/16 Pneumatická sešívačka / hřebíkovačka

Artiklové číslo: 601564500
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
Druh produktu Nastřelovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601564500
EAN / GTIN 4007430245953
Číslo výrobce 601564500
L-číslo L01750 30

Popis

Popis:

  • Pro zpracování sponek
  • Pro upevňování fólií, látek, iso-materiálů
  • Přiléhavá a lehká rukojeť pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
  • Ergonomické kompozitní pouzdro: pro pohodlnou práci
  • Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou práci s nízkou únavou

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnitá vsuvka 1/4″, ARO/Orion ostnitá vsuvka 1/4″, ISO ostnitá vsuvka 1/4″, láhev s olejem, ochranné brýle, plastový kufřík.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 5 - 7 bar
  • Hmotnost: 0.78 kg
  • Délka sponky: 4 - 16 mm
  • Typ sponky: 80
  • Potřeba vzduchu na jeden úder: 0.34 l

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku