DMH 290 Set Pneumatické sekací kladivo

Artiklové číslo: 601561500
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
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601561500
EAN / GTIN 4007430245878
Číslo výrobce 601561500
L-číslo L01750 91

Popis

Popis:

  • Lehké, praktické sekací kladivo
  • Pro práci s plechem a kamenem
  • Pro práci v oblasti karoserie
  • Vhodné pro stavební práce ve zdivu, cihlách a pórobetonu
  • Ideální pro otloukání omítek a obkladů a pro lehké sekací práce
  • Tlumení vibrací pro snížení vibrací
  • Dlouhý doraz pístu s vysokým přenosem síly pro efektivní práci a rychlý postup prací
  • Uživatelsky přívětivé vedení odsávaného vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovní oblasti
  • Rychlovýměnné sklíčidlo: pro rychlou výměnu sekáčů bez použití nářadí
  • Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou práci bez únavy

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnitá vsuvka 1/4″, ARO/Orion ostnitá vsuvka 1/4″, ISO ostnitá vsuvka 1/4″, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, 3 sekáče, rychloupínací sklíčidlo, plastový kufr, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 1.7 kg
  • Potřeba vzduchu: 330 l/min
  • Dláta: 7.25 m/s²
  • Nejistota K: 1.22 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Rychlost zdvihu: 2900 /min
  • Držák nástroje: Šestihranná stopka 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku