DKS 10 Set Pneumatická pila na karoserie

Artiklové číslo: 601560500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601560500
EAN / GTIN 4007430245830
Číslo výrobce 601560500
L-číslo L01750 508

Popis

Popis:

  • Vhodná pro řezání plechů, plastů, hliníku, dřeva a skleněných vláken
  • Nízké vibrace pro pohodlnou práci v nepřetržitém provozu
  • Hořčíkové pouzdro: Obzvláště lehké a robustní
  • Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou práci s nízkou únavou
  • Uživatelsky přívětivé vedení odsávaného vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
  • Tlumený výstup vzduchu pro práci se sníženou hlučností
  • Přesné vedení pilového kotouče pro vysoký řezný výkon a čisté řezné hrany
  • Nastavitelný kryt: Přesné nastavení hloubky řezu
  • Bezpečnostní páka zabraňuje nechtěnému zapnutí stroje

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnitá vsuvka 1/4″, ARO/Orion ostnitá vsuvka 1/4″, ISO ostnitá vsuvka 1/4″, 5 pilových listů po 18 zubech, 24 zubech, 32 zubech, šestihranný klíč, plastový kufr, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 0.65 kg
  • Délka zdvihu: 10 mm
  • Rychlost zdvihu při jmenovitém zatížení: 9000 /min
  • Potřeba vzduchu: 420 l/min
  • Nejistota K: 0.9 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Řezání kovu: 4.1 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 83 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 94 dB(A)
  • Tloušťka řezu hliníku: 4 mm
  • Tloušťka řezu oceli: 3 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku